https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABUSHXX-PERMAGLID-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMllpOHhNREk1TXpReU5EVTFOREF4TkM5SlRrUkpUa0ZDVlZOSVdGaGZVRVZTVFVGSFRFbEVYMDVQUmt4SFgxTlFURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBhNTA4NGJkOTY3Y2MyMDFlYTVhNWMyMzc5ZTE0ZDNiNjE0ZTM1NDZhNjI0MGQwNDIzZmMwNGIzMDZiNGMxNjQ
INA
INA
INA EGB2830-E40
INA INA
描述
INA EGB2830-E40 ; 轴承/衬套
Sleeve Bearing; 28MM Nominal Bore; 32MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
制造商部件号
EGB2830-E40
BDI部件号
1412066
详情
4.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-EGB2830-E40/p/1412066
单价(不含税)
¥4.00 / 套
¥13.00 / 套 BDIExpress
¥13.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802618396
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.113
详细描述
Sleeve Bearing; 28MM Nominal Bore; 32MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
名义外径
1.26 英寸 | 32 毫米
名义孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米