https://www.bdiexpress.com/medias/INDOACBUSHXX-LFB-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJobFppODVPRFV3T1RZNU1qa3lPRE13TDBsT1JFOUJRMEpWVTBoWVdGOU1Sa0pmVGs5R1RFZGZVMUJNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI4Y2YyYjcyNDU5MmYzNGVlNzk3MjcyOTZhNjI1ZWEyNTIxZjUxOTFjOWUxMzQwODVhMjU0ZTQ4OTEwZmVlN2Q
OILES AMERICA CORP.
OILES AMERICA CORP.
LFB-2025
OILES AMERICA CORP. OILES AMERICA CORP.
描述
OILES AMERICA CORP. LFB-2025
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Polytetrafluoroethylene Plastic and Sintered Bronze Layer With Back Metal; Drymet LF Material
制造商部件号
LFB-2025
BDI部件号
21519258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/LFB-2025/p/21519258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Polytetrafluoroethylene Plastic and Sintered Bronze Layer With Back Metal
材料
Drymet LF
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
LFB-2025
详细描述
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Polytetrafluoroethylene Plastic and Sintered Bronze Layer With Back Metal; Drymet LF Material
名义外径
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
名义孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
0.909 英寸 | 23.09 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米