https://www.bdiexpress.com/medias/INDOACBUSHXX-SPB-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJobU5pODVPRFV3T1RZNU5EZzVORE00TDBsT1JFOUJRMEpWVTBoWVdGOVRVRUpmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWY4NTAyMWQ5ZGU2ZGEwYmY2ZDViYzYyMGM4ODUyYjdiYzdlNzVmZWE0YWNkMzk2NmVkODMxODk1NDI4ZGI2Yw
OILES AMERICA CORP.
OILES AMERICA CORP.
OILES SPB-809640
OILES AMERICA CORP. OILES AMERICA CORP.
描述
OILES AMERICA CORP. OILES SPB-809640
Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 96MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Strength Brass Alloy Base; 500SP1-SL1 Material
制造商部件号
SPB-809640
BDI部件号
21586356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/OILES-SPB-809640/p/21586356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
High Strength Brass Alloy Base
材料
500SP1-SL1
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SPB-809640
详细描述
Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 96MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Strength Brass Alloy Base; 500SP1-SL1 Material
外径
3.781 英寸 | 96.03 毫米
名义外径
3.78 英寸 | 96 毫米
名义孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
3.152 英寸 | 80.06 毫米
内圈长
1.575英寸 | 40毫米