https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-TEFLON-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczTWk4eE1EYzJPVEEwTVRJMk1EVTNOQzlKVGtSQ0xVZENWVk5JV0ZoZlZFVkdURTlPWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllNzUzYjcxNTQ3NTc1MTg1MjczNjVjOTc5YThjNjdkYTA2OGI0YjgzNDM2OGNjNGVhNDNlZDg2YjE5ZDY2ODU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
P1822-8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR P1822-8
Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 1-3/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Glass Filled Teflon; Bostone F-1 Material
制造商部件号
P1822-8
BDI部件号
174616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/P1822-8/p/174616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711568545
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Glass Filled Teflon
材料
Bostone F-1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
56854
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 1-3/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Glass Filled Teflon; Bostone F-1 Material
名义孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
1.376 英寸 | 34.95 毫米
孔径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米