https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-PL-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhsTWk4NU9EQTFOVGsxT0RBek5qYzRMMGxPUkZoWVdFSlZVMGhZV0Y5UVRGOVhVMGhTWDFSSVVsVlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDk1MmFlNjVhZjMyMGI3YmUwNjBkNjM2NWIyMjE0MTY4NmJiYWQ3MjhkZTVmYmY2NjNhNjg3YTY0NWZkYTM4NA
SKF
SKF
PCMW 325401.5 E
SKF SKF
描述
SKF PCMW 325401.5 E
Thrust Washer; 32MM Nominal Bore; 54MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
制造商部件号
PCMW 325401.5 E
BDI部件号
1417901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCMW-325401-5-E/p/1417901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 26 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572898246
重量 / Kilogram
0.173
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
重量/磅
0.03527
详细描述
Thrust Washer; 32MM Nominal Bore; 54MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
名义外径
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
1.27 英寸 | 32.25 毫米
名义孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
内圈长
0.059英寸 | 1.5毫米
外径
2.136 英寸 | 54.25 毫米