NTN
NTN
R-ARF2530
NTN NTN
描述
NTN R-ARF2530
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 31MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Plastic | PTFE Resin Base; BEAREE FL3000 Material; 37MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
制造商部件号
R-ARF2530
BDI部件号
1228433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/R-ARF2530/p/1228433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359158601
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Engineered Plastic | PTFE Resin Base
材料
BEAREE FL3000
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 31MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Plastic | PTFE Resin Base; BEAREE FL3000 Material; 37MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
法兰厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
名义外径
1.22 英寸 | 31 毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
法兰外径
1.457 英寸 | 37 毫米
名义孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.997 英寸 | 25.33 毫米
外径
1.225 英寸 | 31.11 毫米