https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBUSHXX-ML-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnNE5TODVPRFV3T1RZNE1qUTBNalUwTDBsT1JFNVVUa0pWVTBoWVdGOU5URjlPVDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZDVmZWVmNzcwZGE5MjY2MTJlMmJkOTZiYjdhMzY3NDc3YmNkNDg4Mjc5OTNmNjFhMDg3ODJlNmNhZTUzZDUw
NTN
NTN
R-ML0812
NTN NTN
描述
NTN R-ML0812
Sleeve Bearing; 8MM Nominal Bore; 10MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Zinc Coated Steel Plate | PTFE Resin Base; BEAREE FL3060 Material
制造商部件号
R-ML0812
BDI部件号
1228565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/R-ML0812/p/1228565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359165784
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Zinc Coated Steel Plate | PTFE Resin Base
材料
BEAREE FL3060
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 8MM Nominal Bore; 10MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Zinc Coated Steel Plate | PTFE Resin Base; BEAREE FL3060 Material
名义外径
0.394 英寸 | 10 毫米
名义孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米