BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RFP610-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RFP610-4
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Compound of Virgin PTFE and Fillers; RULON 641 Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
RFP610-4
BDI部件号
174572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/RFP610-4/p/174572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711568033
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Compound of Virgin PTFE and Fillers
材料
RULON 641
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
56803
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Compound of Virgin PTFE and Fillers; RULON 641 Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.379 英寸 | 9.627 毫米
外径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
法兰外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米