ISOSTATIC
ISOSTATIC
SF-1624-8
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC SF-1624-8
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 15/16" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
SF-1624-8
BDI部件号
525304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF-1624-8/p/525304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802049263
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SF-1624-8
制造商内部编号
402056
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 15/16" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
法兰外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
外径
0.753 英寸 | 19.126 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.502 英寸 | 12.751 毫米