https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
SINTB 151920
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING SINTB 151920
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 19MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SINT A51 Material
制造商部件号
SINTB 151920
BDI部件号
1475251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SINTB-151920/p/1475251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SINT A51
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SINTB 151920
详细描述
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 19MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SINT A51 Material
名义外径
0.748 英寸 | 19 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义孔径
0.591 英寸 | 15 毫米