https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBUSHXX-PTFE-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak5pOHhNREkwTkRnME56azJNREE1TkM5SlRrUlRTMFpDVlZOSVdGaGZVRlJHUlY5T1QwWk1SMTlUVUV4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkxNjE0YzYwYjgxMDk2MmY2YTI0NmM4ZjYxZWEwZjczM2M3MTU3NDFlYzk1YzY1OWNmNTk1ZDc3ZTQ0NDMwOQ
SKF
SKF
SKF PCM 050705 E
SKF SKF
描述
SKF PCM 050705 E ; 轴承配件/轴套
Sleeve Bearing; 5MM Nominal Bore; 7MM Nominal Outside Diameter; 5MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
制造商部件号
PCM 050705 E
BDI部件号
1417571
详情
3.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-PCM-050705-E/p/1417571
单价(不含税)
¥3.00 / 套
¥11.00 / 套 BDIExpress
¥11.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 114 |
BDI- 匈牙利 | 114 |
BDI- 罗马尼亚 | 114 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571894188
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
1852114005070500100
详细描述
Sleeve Bearing; 5MM Nominal Bore; 7MM Nominal Outside Diameter; 5MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
名义外径
0.276 英寸 | 7 毫米
内圈长
0.197英寸 | 5毫米
名义孔径
0.197 英寸 | 5 毫米