https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-IRON-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnMU9DODVPRFV3T1RZeE5EWXhNamM0TDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOUpVazlPWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA0Y2I4ODc4ZjY4OWFhZjZhYzMxYTkwNjJhZTUzYTRiNTVkNTg4Y2YwNWZhNTRkNTEyZjUyZWQ0YmNlMDQyYWI
K-COUPLING
K-COUPLING
SOA-1043-4
K-COUPLING K-COUPLING
描述
K-COUPLING SOA-1043-4
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Iron; Super Oilite Material
制造商部件号
SOA-1043-4
BDI部件号
21544130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SOA-1043-4/p/21544130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Iron
材料
Super Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SOA-1043-4
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Iron; Super Oilite Material
孔径
0.753 英寸 | 19.126 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米