https://www.bdiexpress.com/medias/INDSANBUSHXX-SOB-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmcwTWk4eE1EYzNNRFE0TXpNNE1ESTFOQzlKVGtSVFFVNUNWVk5JV0ZoZlUwOUNYMDVQUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjAxNzU2MjFiNWMyNzFhYmZlYmVkNTEyYzNjZjY3YTcwMjBiM2I3MDc0NjUyZGFkMzQyYWU3OWU1NjIzN2Y0NA
SANKYO AMERICA
SANKYO AMERICA
SOB 80x100x80
SANKYO AMERICA SANKYO AMERICA
描述
SANKYO AMERICA SOB 80x100x80
Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 100MM Nominal Outside Diameter; 80MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze; SO 50SP2 Material
制造商部件号
SOB 80x100x80
BDI部件号
17034631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SOB-80x100x80/p/17034631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Bronze
材料
SO 50SP2
其它特点
Oilless
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 100MM Nominal Outside Diameter; 80MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze; SO 50SP2 Material
孔径
3.152 英寸 | 80.06 毫米
内圈长
3.15英寸 | 80毫米
名义孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
名义外径
3.937 英寸 | 100 毫米