https://www.bdiexpress.com/medias/INDSANBUSHXX-SOB-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd015ODVPRFV3T1Rjd01UYzNOVFkyTDBsT1JGTkJUa0pWVTBoWVdGOVRUMEpmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjdhZTkzOTI3YWQxYmRlOGM1NTQ0MjMyNzdhYmRiYWVjNThlNWRhZTQxMzllZmM4YTYzODI5YjI5Y2U4NmRjNw
SANKYO AMERICA
SANKYO AMERICA
SOB30x38x20
SANKYO AMERICA SANKYO AMERICA
描述
SANKYO AMERICA SOB30x38x20
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 38MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze; SO 50SP2 Material
制造商部件号
SOB30x38x20
BDI部件号
15056335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SOB30x38x20/p/15056335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Bronze
材料
SO 50SP2
其它特点
Oilless
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 38MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze; SO 50SP2 Material
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义外径
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
1.497 英寸 | 38.025 毫米
名义孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1.183 英寸 | 30.041 毫米