https://www.bdiexpress.com/medias/INDOACBUSHXX-SPB-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJobU5pODVPRFV3T1RZNU5EZzVORE00TDBsT1JFOUJRMEpWVTBoWVdGOVRVRUpmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWY4NTAyMWQ5ZGU2ZGEwYmY2ZDViYzYyMGM4ODUyYjdiYzdlNzVmZWE0YWNkMzk2NmVkODMxODk1NDI4ZGI2Yw
OILES AMERICA CORP.
OILES AMERICA CORP.
SPB-405025
OILES AMERICA CORP. OILES AMERICA CORP.
描述
OILES AMERICA CORP. SPB-405025
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 50MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Strength Brass Alloy Base; 500SP1-SL1 Material
制造商部件号
SPB-405025
BDI部件号
22739469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SPB-405025/p/22739469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
High Strength Brass Alloy Base
材料
500SP1-SL1
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SPB-405025
详细描述
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 50MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Strength Brass Alloy Base; 500SP1-SL1 Material
名义外径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
名义孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.577 英寸 | 40.05 毫米