OILES AMERICA CORP.
OILES AMERICA CORP.
SPF10080 100/120/150/80MM
OILES AMERICA CORP. OILES AMERICA CORP.
描述
OILES AMERICA CORP. SPF10080 100/120/150/80MM
Sleeve Bearing; 100MM Nominal Bore; 120MM Nominal Outside Diameter; 150MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; High Strength Brass Alloy Base; 500SP1-SL1 Material; 150MM Flange Outside Diameter; 10MM Flange Thickness
制造商部件号
SPF10080 100/120/150/80MM
BDI部件号
20095786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SPF10080-100-120-150-80MM/p/20095786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
High Strength Brass Alloy Base
材料
500SP1-SL1
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 100MM Nominal Bore; 120MM Nominal Outside Diameter; 150MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; High Strength Brass Alloy Base; 500SP1-SL1 Material; 150MM Flange Outside Diameter; 10MM Flange Thickness
名义孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
法兰外径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
5.906英寸 | 150毫米
孔径
3.941 英寸 | 100.107 毫米
法兰厚度
0.394 英寸 | 10 毫米
名义外径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
4.727 英寸 | 120.076 毫米