

ISOSTATIC
ISOSTATIC
SS-3846-48
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC SS-3846-48
Sleeve Bearing; 1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
SS-3846-48
BDI部件号
525068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SS-3846-48/p/525068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802046828
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SS-3846-48
制造商内部编号
401387
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/16" Nominal Bore; 1-7/16" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
外径
1.441 英寸 | 36.601 毫米
名义外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
孔径
1.192 英寸 | 30.277 毫米
名义孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米