https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJobU9TODVPRFV3T1RZNU5UZzNOelF5TDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOUNVbHBmVjFOSVVsOVVTRkpWVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjlkMzA0YzdlNjBjMTVmYWY1MTk2ZDQ5ZTliM2U2NDk0MmI0NDEzZmNkYmIzN2Q0ZDI4NjNkNTUzYmRjZmU2
SYMMCO
SYMMCO
ST-1624-2
SYMMCO SYMMCO
描述
SYMMCO ST-1624-2
Thrust Washer; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE 841 | Oilube Material
制造商部件号
ST-1624-2
BDI部件号
21459369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/ST-1624-2/p/21459369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE 841 | Oilube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
详细描述
Thrust Washer; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE 841 | Oilube Material
内圈长
0.063英寸 | 1.6毫米
孔径
0.505 英寸 | 12.827 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米