https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-POLY-IGLID-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJobU55OHhNRE13Tnpjd01ESTVNelkyTWk5SlRrUkpSMVZDVlZOSVdGaGZVRTlNV1Y5SlIweEpSRjlPVDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhY2ZiMzlkMzJmMTIzMzA3NTBhMmVlZTFjYTAyOTViMGEyYTFjYmQyYTUzMWMzODFmN2JjODVhMWJjMTE0YzBl
IGUS
IGUS
TSM-2022-20
IGUS IGUS
描述
IGUS TSM-2022-20
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 22MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide T500 Material
制造商部件号
TSM-2022-20
BDI部件号
21438339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/TSM-2022-20/p/21438339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglide T500
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 22MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide T500 Material
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义外径
0.866 英寸 | 22 毫米
名义孔径
0.787 英寸 | 20 毫米