https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBUSHXX-FILAMENT-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJneVl5ODVPRFV3T1RZM056ZzFOVEF5TDBsT1JFWkJSMEpWVTBoWVdGOUdTVXhCVFVWT1ZGOU9UMFpNUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJlNDk5NjMzMDlmZTk5YjliY2U4YjQxZWFkMGU0NGE2YTkwZDdlZmJhMWY3YWRkYTI2MTA0YzYxYzRmYjM4N2U
INA
INA
ZWB120135150
INA INA
描述
INA ZWB120135150
Sleeve Bearing; 120MM Nominal Bore; 135MM Nominal Outside Diameter; 150MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Filament Wound; ELGOTEX Material
制造商部件号
ZWB120135150
BDI部件号
20089279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZWB120135150/p/20089279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Filament Wound
材料
ELGOTEX
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
1.78795
详细描述
Sleeve Bearing; 120MM Nominal Bore; 135MM Nominal Outside Diameter; 150MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Filament Wound; ELGOTEX Material
内圈长
5.906英寸 | 150毫米
名义外径
5.315 英寸 | 135 毫米
外径
5.321 英寸 | 135.155 毫米
孔径
4.737 英寸 | 120.32 毫米
名义孔径
4.724 英寸 | 120 毫米