305803 C-2Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-CRN-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd5WkM4eE1EYzJPRGs0TnpReU1qYzFNQzlKVGtSVFMwWkRUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDBSU1FsOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDJmYTQ5OWVkYjhhZTdkOWE2YWIwNmUyOTQyMDIwNmM3MWNkMjk2YzU0ODNhNGJmMTUxYWY2ODZhM2JkNTUxNA
1422009 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

SKF SKF

305803 C-2Z

描述

SKF 305803 C-2Z

Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

305803 C-2Z

BDI部件号
1422009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577742711
重量 / Kilogram
0.166
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.35274
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
0.689英寸 | 17.5毫米
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新