https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-YK-FLT-1SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJobVppOHhNREkwTURNM09UVXhPVEF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZXVXRmUmt4VVh6RlRTRXhFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZGYwMTAzZTk0MDFmNmFjZGI5ZTRmNzcyMmQzM2NjZTA4MDNiMjEwODliZWZiNGI4ODlkYmY3NDYzMDUzMzFk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-YK-FLT-1SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJobVppOHhNREkwTURNM09UVXhPVEF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZXVXRmUmt4VVh6RlRTRXhFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZGYwMTAzZTk0MDFmNmFjZGI5ZTRmNzcyMmQzM2NjZTA4MDNiMjEwODliZWZiNGI4ODlkYmY3NDYzMDUzMzFk
SKF
SKF
305804 C-Z/W64
SKF SKF
描述
SKF 305804 C-Z/W64
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 21MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
305804 C-Z/W64
BDI部件号
1249887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/305804-C-Z-W64/p/1249887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Solid Oil
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 21MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
0.827英寸 | 21毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

