https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-SRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMk15OHhNREF5T0RVMk5UQXpOekE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgxTlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDE5OGNlZDA4NzZiYzg2MzIyNzdmNDdjY2FmNzcxYzVkNWQ5OWRlZjE4ODc4N2FmY2EzMDNiYWM5ZmQzODFjZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-SRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMk15OHhNREF5T0RVMk5UQXpOekE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgxTlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDE5OGNlZDA4NzZiYzg2MzIyNzdmNDdjY2FmNzcxYzVkNWQ5OWRlZjE4ODc4N2FmY2EzMDNiYWM5ZmQzODFjZg
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
361200-2RSX
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 361200-2RSX
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
361200-2RSX
BDI部件号
215733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/361200-2RSX/p/215733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0644075208208
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Lithium Base Grease
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
361200-2RSX
重量/磅
0.09
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.354英寸 | 9毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米

