https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-CRN-SRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobU5DOHhNREl6TnpZNE9ETXhOVGt6TkM5SlRrUlRTMFpEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQwMjRjNDZlOGQ1YjA4NzM2ZGVhZDVmY2MzMzUyMjAzM2ZmNDcyYTVlMjUwYTZiZmY2MGZlNWUzZTg1NTc2Y2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-CRN-SRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobU5DOHhNREl6TnpZNE9ETXhOVGt6TkM5SlRrUlRTMFpEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQwMjRjNDZlOGQ1YjA4NzM2ZGVhZDVmY2MzMzUyMjAzM2ZmNDcyYTVlMjUwYTZiZmY2MGZlNWUzZTg1NTc2Y2M
SKF
SKF
361207 R
SKF SKF
描述
SKF 361207 R
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 17MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
361207 R
BDI部件号
1421674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/361207-R/p/1421674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316577657923
重量 / Kilogram
0.424
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.5291
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 17MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.669英寸 | 17毫米
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

