SMITH BEARING
SMITH BEARING
BYR-7/8
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING BYR-7/8
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Plain Bearing; Relubricatable
制造商部件号
BYR-7/8
BDI部件号
841827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/BYR-7-8/p/841827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041176201
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self-Lubricating
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
BYR 7/8
重量/磅
0.08
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Plain Bearing; Relubricatable
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米