https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-CDCY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnMk1TOHhNREV5TkRZMk16RXlPREE1TkM5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5RFJFTlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2MmY5NThkZTYzNmY5MzdiMjVkMjQwMWNlMjU2MmQwZTRlNzA5NzdlOGQ4NmY3ZWRjZGViMjhkZWM2Nzc1NDQ
PCI
PCI
CDCY-7.00
PCI PCI
描述
PCI CDCY-7.00
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
CDCY-7.00
BDI部件号
22969502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/CDCY-7-00/p/22969502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946100320
重量 / Kilogram
13.327
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 1200RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CDCY-7.00
制造商内部编号
0
重量/磅
25
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
3.75英寸 | 95.25毫米
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米