https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoak5pOHhNRFF4T0RVNU9UQXpORGt4TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM1MTdkODhkZmJlN2JiZjEyYWMxM2ZlNTZhMjU2NzUyMWZkNzdkMjQ3MzBlZmUzMWE5MDgwZDY1YmU4ZTEwYg
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CLRY-2-1/4
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS CLRY-2-1/4
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
CLRY-2-1/4
BDI部件号
736975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/CLRY-2-1-4/p/736975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CLRY-2 1/4
制造商内部编号
90268
重量/磅
1.4
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米