

PCI
PCI
CTRY-1.00-SS
PCI PCI
描述
PCI CTRY-1.00-SS
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
CTRY-1.00-SS
BDI部件号
24859326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/CTRY-1-00-SS/p/24859326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946144690
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Enclosure | Stainless Steel Material | Stainless Steel Roller Material | 20000RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.09
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米