https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-YK-FLT-NR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJobU5DOHhNRFkwTWpNNE56VXpNemcxTkM5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjkyOThlNGVhMTAyYzYzY2QzYzhhNDA2MmM3YjE5Yjg0YzgzMDI2NjFlMTU0M2IxYzdmMjg2MDNkOTZjYmM5ZA
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CYR 1-5/8 S
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS CYR 1-5/8 S
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
CYR 1-5/8 S
BDI部件号
21578932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/CYR-1-5-8-S/p/21578932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424922111
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮直
1.625英寸 | 41.275毫米