https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-FFTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnM1lpODVPRFV4TURJMU1qSTNPREEyTDBsT1JGQkRTVU5OUmt4U1dGOVpUMHRGWDBaR1ZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllMTkwYTUyOWVkYTllOTU4MzBiNThkZjk1MmI0ZGM0NTgzMGY2YzU2MmFhNmM3NzBlZDhlNjRjMGM1NDcxOGI
PCI
PCI
FFTRY-2.25
PCI PCI
描述
PCI FFTRY-2.25
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat With Double Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
FFTRY-2.25
BDI部件号
22970588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/FFTRY-2-25/p/22970588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946102737
重量 / Kilogram
0.739
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Double Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 11000RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.67
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat With Double Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米