https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLTFL-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobE5DOHhNREF5T0RVMU5UYzJNemMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVJreGZSRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNDczOTk0ZWRhNTVlOTA5MGIyMjkxZmFmODAzMDk1ZmQxYjkyMmMxNDNlNWQwMzlhMzZhZmE4YjMxZDg5NDBm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLTFL-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobE5DOHhNREF5T0RVMU5UYzJNemMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVJreGZSRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNDczOTk0ZWRhNTVlOTA5MGIyMjkxZmFmODAzMDk1ZmQxYjkyMmMxNDNlNWQwMzlhMzZhZmE4YjMxZDg5NDBm
PCI
PCI
FTRY-1.50
PCI PCI
描述
PCI FTRY-1.50
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-1/2" Roller Diameter; 0.872" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
FTRY-1.50
BDI部件号
22970984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/FTRY-1-50/p/22970984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946103666
重量 / Kilogram
0.168
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-1/2" Roller Diameter; 0.872" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
0.872英寸 | 22.149毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米

