https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-FTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoaE55OHhNREV5TkRZME9UazFOVE0xT0M5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5R1ZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY5M2RkNjg0MDcwZGViYjU0NTI2OTQ3YTA4YzNkZmMzZmYzMjRhODgwNjhhZWM0ZThiYTllYjg3NzI4MGY4NzA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-FTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoaE55OHhNREV5TkRZME9UazFOVE0xT0M5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5R1ZGSlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY5M2RkNjg0MDcwZGViYjU0NTI2OTQ3YTA4YzNkZmMzZmYzMjRhODgwNjhhZWM0ZThiYTllYjg3NzI4MGY4NzA
PCI
PCI
FTRY-14.00
PCI PCI
描述
PCI FTRY-14.00
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 14" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
FTRY-14.00
BDI部件号
22971002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/FTRY-14-00/p/22971002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946103703
重量 / Kilogram
89.734
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 650RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
197.83
详细描述
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 14" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
14英寸 | 355.6毫米
孔径
4.256 英寸 | 108.102 毫米
滚轮宽
5.25英寸 | 133.35毫米

