https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-FTRY-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMk1pOHhNREV5TkRZMU5UQXpORE01T0M5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5R1ZGSlpYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYTY1YTY2OTYyNTdhZTg0Zjc2ZWY0YTRhZWUzY2JjYzRhNjM5YWIxNDM3OTM5NWE4M2JlYmIxYjQzNDI0YjE1
PCI
PCI
FTRY-2.50-SS
PCI PCI
描述
PCI FTRY-2.50-SS
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
FTRY-2.50-SS
BDI部件号
22971040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/FTRY-2-50-SS/p/22971040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946103796
重量 / Kilogram
1.84
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Enclosure | Stainless Steel Material | Stainless Steel Roller Material | 8500RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.84
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米