OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPCA-100
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS HPCA-100
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 100MM Roller Diameter; 54MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
HPCA-100
BDI部件号
737085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/HPCA-100/p/737085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424961103
重量 / Kilogram
2.93
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPCA-100
制造商内部编号
96110
重量/磅
6.46
详细描述
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 100MM Roller Diameter; 54MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
2.126英寸 | 54毫米
滚轮直
3.937英寸 | 100毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

