INA
INA
KLRU15X60X20-2RSR-X0-AH01-HLW
INA INA
描述
INA KLRU15X60X20-2RSR-X0-AH01-HLW
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 60MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
KLRU15X60X20-2RSR-X0-AH01-HLW
BDI部件号
24861580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/KLRU15X60X20-2RSR-X0-AH01-HLW/p/24861580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4054364120795
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.24912
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 60MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
2.362英寸 | 60毫米