https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-GAG-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNFpDOHhNRFV4TVRreU9UazVPVE01TUM5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUjBGSFgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjJjM2JhNGI2Nzk4N2RhMDgzM2RiMzIxZDI5Y2RjMjY0MjY2NDdmMWRlMTIzYzkwMTYwYTZhZTEzZDI5YzY4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-GAG-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNFpDOHhNRFV4TVRreU9UazVPVE01TUM5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUjBGSFgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjJjM2JhNGI2Nzk4N2RhMDgzM2RiMzIxZDI5Y2RjMjY0MjY2NDdmMWRlMTIzYzkwMTYwYTZhZTEzZDI5YzY4Yg
INA
INA
LFR50/5-4-2RS-RB-HLC
INA INA
描述
INA LFR50/5-4-2RS-RB-HLC
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
LFR50/5-4-2RS-RB-HLC
BDI部件号
24861604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LFR50-5-4-2RS-RB-HLC/p/24861604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4054364140564
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Gothic Arch Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contact Lip Seals | Corrosion-Resistant | Rustproof Design | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.01609
详细描述
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
0.315英寸 | 8毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米

