对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LR 5204 - KDD - AH04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-DRB-CG-LRDD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJoaU55ODVPRE0wTlRRMk1EWTVOVE0wTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVpTMTlEVWs1ZlJGSkNYME5IWDB4U1JFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmIwMzAxMGE3NGFiMTMxMmNhOGE1Y2Q4NjY2Y2U3NmU3YmEzOGJiMDQwNmZiODQ4YjEwYjE4MWRiNjc4MTgyMw
15002346 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

LR 5204 - KDD - AH04

描述

INA LR 5204 - KDD - AH04

Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

LR 5204 - KDD - AH04

BDI部件号
15002346

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.50706
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮宽
0.811英寸 | 20.6毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新