https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-SRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMk15OHhNREF5T0RVMk5UQXpOekE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgxTlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDE5OGNlZDA4NzZiYzg2MzIyNzdmNDdjY2FmNzcxYzVkNWQ5OWRlZjE4ODc4N2FmY2EzMDNiYWM5ZmQzODFjZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-SRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMk15OHhNREF5T0RVMk5UQXpOekE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgxTlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDE5OGNlZDA4NzZiYzg2MzIyNzdmNDdjY2FmNzcxYzVkNWQ5OWRlZjE4ODc4N2FmY2EzMDNiYWM5ZmQzODFjZg
INA
INA
LR205-X-2RSR
INA INA
描述
INA LR205-X-2RSR ; 机械传动件/滚轮
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 62MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
LR205-X-2RSR
BDI部件号
1175287
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LR205-X-2RSR/p/1175287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802824773
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR205-2RSR-X
重量/磅
0.507
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 62MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.591英寸 | 15毫米
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

