https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk15OHhNRFV4TVRrek1qTTFPRFk0Tmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWZiYWZiMzY2MjY0ZDZiZjQ4YTUxNzhlMDI3MmFlMjNlYTk4ZTQyNjgzOWQyZWExMTc3NjkxOGY1ZjFlZTlhNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk15OHhNRFV4TVRrek1qTTFPRFk0Tmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWZiYWZiMzY2MjY0ZDZiZjQ4YTUxNzhlMDI3MmFlMjNlYTk4ZTQyNjgzOWQyZWExMTc3NjkxOGY1ZjFlZTlhNQ
INA
INA
LR5203-X-2Z-TVH-XL
INA INA
描述
INA LR5203-X-2Z-TVH-XL
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
LR5203-X-2Z-TVH-XL
BDI部件号
1175327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LR5203-X-2Z-TVH-XL/p/1175327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4054369127065
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seals | Glass-Fiber Reinforced Polyamid Cage Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.37478
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米
滚轮宽
0.689英寸 | 17.5毫米

