https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoa1lpOHhNREF5T0RVME1qZzROVGt4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzUzYTFhYzNiMGEwODRhYmNkZTljNGM0ZTRiNGZhNWNkMWEzYTI0Y2U5ODdmNDk4NWEyMTJiMDJlMWFlNDU2OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoa1lpOHhNREF5T0RVME1qZzROVGt4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzUzYTFhYzNiMGEwODRhYmNkZTljNGM0ZTRiNGZhNWNkMWEzYTI0Y2U5ODdmNDk4NWEyMTJiMDJlMWFlNDU2OQ
INA
INA
LR5204-X-2Z-TVH-XL
INA INA
描述
INA LR5204-X-2Z-TVH-XL
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
LR5204-X-2Z-TVH-XL
BDI部件号
1175329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LR5204-X-2Z-TVH-XL/p/1175329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4054364920050
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR5204KDD
重量/磅
0.507
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
2.047英寸 | 52毫米
滚轮宽
0.811英寸 | 20.6毫米

