https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-DRB-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnd1pTOHhNRFV4TVRrek1UazVPREl6T0M5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwUlNRbDlUVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZDZjNjQyMGNjZmRjNGUyYjBlNmRlZWJkMDlkZWQ4MWE5MmU1MzAxZmFlNjM5N2E4MzZiYmE5ZDA5Y2I5NGIw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-DRB-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnd1pTOHhNRFV4TVRrek1UazVPREl6T0M5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwUlNRbDlUVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZDZjNjQyMGNjZmRjNGUyYjBlNmRlZWJkMDlkZWQ4MWE5MmU1MzAxZmFlNjM5N2E4MzZiYmE5ZDA5Y2I5NGIw
INA
INA
LR5304-2HRS-TVH-RR-XL
INA INA
描述
INA LR5304-2HRS-TVH-RR-XL ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 62MM Roller Diameter; 22.2MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
LR5304-2HRS-TVH-RR
BDI部件号
23927804
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LR5304-2HRS-TVH-RR-XL/p/23927804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4054369391213
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seals | Glass-Fiber Reinforced Polyamid Cage Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.74957
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 62MM Roller Diameter; 22.2MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
滚轮宽
0.874英寸 | 22.2毫米

