https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoa1lpOHhNREF5T0RVME1qZzROVGt4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzUzYTFhYzNiMGEwODRhYmNkZTljNGM0ZTRiNGZhNWNkMWEzYTI0Y2U5ODdmNDk4NWEyMTJiMDJlMWFlNDU2OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoa1lpOHhNREF5T0RVME1qZzROVGt4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzUzYTFhYzNiMGEwODRhYmNkZTljNGM0ZTRiNGZhNWNkMWEzYTI0Y2U5ODdmNDk4NWEyMTJiMDJlMWFlNDU2OQ
INA
INA
LR5307-X-2Z
INA INA
描述
INA LR5307-X-2Z
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 90MM Roller Diameter; 34.9MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
LR5307-X-2Z
BDI部件号
1175350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LR5307-X-2Z/p/1175350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802804089
重量 / Kilogram
1.077
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR5307KDD
重量/磅
2.139
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 90MM Roller Diameter; 34.9MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
滚轮宽
1.374英寸 | 34.9毫米
滚轮直
3.543英寸 | 90毫米

