https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-SRB-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnd1pDOHhNRFV4TVRrek1URTBOakkzTUM5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDlUVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYjExZWEwYjMxMmRjNzQ5MmE4MDUzOTYzN2E1MjUzNzllNDhlNmIxMDYzMGQzNWZhMzg0ZjY1NTA0YmUxMjU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-SRB-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnd1pDOHhNRFV4TVRrek1URTBOakkzTUM5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDlUVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYjExZWEwYjMxMmRjNzQ5MmE4MDUzOTYzN2E1MjUzNzllNDhlNmIxMDYzMGQzNWZhMzg0ZjY1NTA0YmUxMjU0
INA
INA
LR6002-2RS
INA INA
描述
INA LR6002-2RS
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
LR6002-2RS
BDI部件号
19264987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LR6002-2RS/p/19264987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4047643340403
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.08377
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮宽
0.354英寸 | 9毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米

