SMITH BEARING
SMITH BEARING
MPYR-62
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH MPYR-62 ; 轴承类/圆锥滚子轴承
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 62MM Roller Diameter; 38MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
SMITH MPYR-62
BDI部件号
841331
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/MPYR-62/p/841331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041208797
重量 / Kilogram
0.412
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MPYR 62
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 62MM Roller Diameter; 38MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮宽
1.496英寸 | 38毫米
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米