SMITH BEARING
SMITH BEARING
MUTD-45100
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING MUTD-45100
Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 100MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
MUTD-45100
BDI部件号
841203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/MUTD-45100/p/841203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041103757
重量 / Kilogram
1.396
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Heavy Rollers
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MUTD 45100
重量/磅
3.078
详细描述
Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 100MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
滚轮直
3.937英寸 | 100毫米
滚轮宽
1.181英寸 | 30毫米