https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMFl5OHhNRFF4T0RZNE1qVTVNek14TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlYTIzYzRiZTU0ZDAzY2I4NDUxMjFlMzFlYmNiMjNlZjRjOGFiMjhhMGVhMDdlZGZhYWMwNWJlZjRhZmMyZDU
SKF
SKF
NA 2202.2RSX
SKF SKF
描述
SKF NA 2202.2RSX
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NA 2202.2RSX
BDI部件号
1268107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NA-2202-2RSX/p/1268107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316577113542
重量 / Kilogram
0.081
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NA 2202.2RSX
重量/磅
0.165
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
滚轮宽
0.543英寸 | 13.8毫米