

SKF
SKF
NA 2204.2RSX
SKF SKF
描述
SKF NA 2204.2RSX
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NA 2204.2RSX
BDI部件号
1260237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NA-2204-2RSX/p/1260237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316570998849
重量 / Kilogram
0.183
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NA 2204.2RSX
重量/磅
0.397
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮宽
0.701英寸 | 17.8毫米
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米