https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnNFl5OHhNRFF4TkRVNE1qRXpOamcyTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE5TVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NWQyNjQwOTgxMDM0MGM5NDUzZmRkZjdhMWUxMjRkNGU1M2U0MDFhZDcyNmY1YjNiM2Q5NmE3N2Q4NzlhZjJh
NTN
NTN
NA2200XLL
NTN NTN
描述
NTN NA2200XLL
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NA2200XLL
BDI部件号
1224490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NA2200XLL/p/1224490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359112597
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.115
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮宽
0.543英寸 | 13.8毫米
滚轮直
1.181英寸 | 30毫米