https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-NA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmd3TlM4eE1EYzNNRE14T1Rrek16UTNNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOURSMTlPUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRiOGNiZjZjOGVhNzYzMjIxYTY4ZjE1OGZkMzQwMTVhMDQ0NDBiYTQ3MWFiMWFkY2QyZWQyMzI0MDc1NzA5YTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-NA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmd3TlM4eE1EYzNNRE14T1Rrek16UTNNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOURSMTlPUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRiOGNiZjZjOGVhNzYzMjIxYTY4ZjE1OGZkMzQwMTVhMDQ0NDBiYTQ3MWFiMWFkY2QyZWQyMzI0MDc1NzA5YTg
KOYO
KOYO
NA2204.2RS.DZ
KOYO KOYO
描述
KOYO NA2204.2RS.DZ
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NA2204.2RS.DZ
BDI部件号
1087842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NA2204-2RS-DZ/p/1087842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0605790187612
重量 / Kilogram
0.175
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.386
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米
滚轮宽
0.701英寸 | 17.8毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

