https://www.bdiexpress.com/medias/INDNADCMFLRX-YK-FLT-NR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoak55ODVPRE0wTlRRM056QTNPVE0wTDBsT1JFNUJSRU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlRsSXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxYTYzY2FkOTY0YWFjMGJiMGQ4ZTYzNDBhODdiM2ViZGFhMjJiYjY2MDg5M2E1M2RmMmM0ZDUxNTQ4MzhjNjQ
NADELLA
NADELLA
NADELLA FG2047EE
NADELLA NADELLA
描述
NADELLA FG2047EE ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
FG 20-47 EE
BDI部件号
15074080
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/NADELLA-FG2047EE/p/15074080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.253
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.65036
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮宽
0.945英寸 | 24毫米
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米